Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Poids4.64 lb
Détails
- Précision±3 % - CCW
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieAAA
- Numéro CUP du fabricant662679174316
- Plage de couple (pi-lb)5 à 99 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)60 à 1188 po-lb
- Plage de couple (N-m)6.8 à 134.6 N-m
- CUP_NON662679174316
- Type de cléÉlectronique
Aperçu
- Écran ACL avec voyants d’alerte visuels et tonalité sonore
- Mesure des lentes : Nm, pi-lb, po-lb et kg-cm
- Précision de +/-2 % CW et +/- 3 % CCW de lecture de couple entre 20 % et 100 %
- Les modes de fonctionnement comprennent le mode Peak ou Follow
- 9 préréglages disponibles
- Tête à cliquet à 36 dents
- Taille de la mémoire de données de 50
- Comprend un boîtier moulé, x2 piles AA et un certificat d’étalonnage