Motion
J6020EA
Clé dynamométrique angulaire - électronique, entraînement 3/4 po, 30 à 600 pi-lb, ±2  % - CW | ±3  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI07629228
N° MFRJ6020EA
Prix2,474.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique angulaire - électronique, entraînement 3/4 po, 30 à 600 pi-lb, ±2  % - CW | ±3  % - Précision CCW
N° D’ARTICLE MI07629228
N° MFRJ6020EA
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
Prix2,474.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Poids
    16.06 lb

Détails

  • Précision
    ±3  % - CCW
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    AAA
  • Numéro CUP du fabricant
    662679174514
  • Plage de couple (pi-lb)
    30 à 600 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    360 à 7200 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    40.8 à 816 N-m
  • CUP_NON
    662679174514
  • Type de clé
    Électronique

Aperçu

Description du fabricant
J6020EA ANGLE ÉLECTRONIQUE À PRISE DE 3/4 PO
  • Écran ACL avec voyants d’alerte visuels et tonalité sonore
  • Unités de mesure : Nm, pi-lb, po-lb et kg-cm
  • Précision (J6012EA) à +/-2 % CW et +/- 3 % CCW
  • Précision de l’angle : +/- 2˚ (rotation de 90˚ à une vitesse de 30˚ par seconde)
  • Les modes de fonctionnement comprennent le mode Peak ou Follow
  • 9 préréglages disponibles
  • Tête à cliquet à 36 dents
  • Taille de la mémoire de données de 50
  • Comprend un boîtier moulé, 2x piles AA et un certificat d’étalonnage