Motion
J6474E
Testeur de couple électronique - 3/8 po, 5-50 pi=lb plage de couple, à utiliser avec; clé dynamométrique électronique
N° D’ARTICLE MI07629232
N° MFRJ6474E
Prix1,622.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de couple électronique - 3/8 po, 5-50 pi=lb plage de couple, à utiliser avec; clé dynamométrique électronique
N° D’ARTICLE MI07629232
N° MFRJ6474E
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
Prix1,622.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    11.45 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662679174446
  • Plage de couple
    5-50 pi=lb
  • CUP_NON
    662679174446

Aperçu

Description du fabricant
J6474E COUPLE ÉLECTRONIQUE DE 3/8 PO
  • Testeur de couple électronique avec écran ACL et bips sonores
  • Alimentation principale avec adaptateur
  • Comprend un entraînement carré femelle
  • Précision de +/- 1 % CW et de +/- 3 % CCW digit
  • Unités de mesure : pi-lb, po-lb et Nm
  • Les modes de fonctionnement comprennent les modes Peak, Hold et Dial
  • Comprend un boîtier de soufflerie avec adaptateur c.a./c.c. et certificat d’étalonnage