Motion
69-019G  2 lb. MARTEAU À VISAGE DOUX

Gearwrench
69-019G 2 LB. SOFT FACE HAMMER

Tête de 2 lb Marteau à face douce en acier sans face de 2 po OAL de 15 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI07635036
N° MFR69-019G 2 LB. SOFT FACE HAMMER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-019G 2 LB. SOFT FACE HAMMER

Tête de 2 lb Marteau à face douce en acier sans face de 2 po OAL de 15 po, fibre de verre avec poignée
N° D’ARTICLE MI07635036
N° MFR69-019G 2 LB. SOFT FACE HAMMER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Longueur de la poignée
    13 po
  • Longueur de tête
    3 po
  • Poids de la tête
    2 lb, 32.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    15 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre avec poignée
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Type de tête
    Face remplaçable
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Marteaux à face douce sans faces

Aperçu

Description du fabricant
69-019G 2 lb. MARTEAU À VISAGE DOUX