Motion
B41801
Pénétreur supérieur Zep - Oui, 14 oz, délai d’approvisionnement de 5-7 jours, sans qualité ISO, couleur rose
N° D’ARTICLE MI07688781
N° MFRB41801
Price$14.11/cs
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pénétreur supérieur Zep - Oui, 14 oz, délai d’approvisionnement de 5-7 jours, sans qualité ISO, couleur rose
N° D’ARTICLE MI07688781
N° MFRB41801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.11 $/caisse

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    1.192 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Poids
    1.192 lb

Details

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    super pénétrant qui déloge rapidement les pièces gelées et corrodées
  • Type de produit chimique
    Pénétrent
  • Couleur
    Rose
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    Épanchement rapide et ne contient pas d’appauvrisseur d’ozone ni de solvants chlorés, ce qui augmente la conformité aux règlements; dissout la graisse pour aider à réduire le temps de nettoyage de l’équipement et aide à économiser du temps et de l’argent en raison de sa polyvalence; la vanne à 360 degrés permet une pulvérisation verticale et à l’envers et comprend un tube d’extension pour les endroits difficiles à atteindre
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    B41801
  • Numéro CUP du fabricant
    690858641809
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Pénétrent
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le naphtalène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer.
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Écrous rouillés, boulons, filets, pièces, appareils électroménagers et autres quincailleries métalliques dans une variété d’industries
  • CUP_NON
    10690858641806

Aperçu

Description du fabricant
B41801 ZEP 45 AÉRO DZ À ENROULEUR LATÉRAL
  • Épanchement rapide et ne contient pas d’appauvrisseur d’ozone ni de solvants chlorés, ce qui augmente la conformité aux règlements; dissout la graisse pour aider à réduire le temps de nettoyage de l’équipement et aide à économiser du temps et de l’argent en raison de sa polyvalence; la vanne à 360 degrés permet une pulvérisation verticale et à l’envers et comprend un tube d’extension pour les endroits difficiles à atteindre

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif