Motion
S600
Boîtier de verrouillage de groupe - Portable, matériau en acier inoxydable, cadenas 18 Max
N° D’ARTICLE MI07700065
N° MFRS600
Prix140.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de verrouillage de groupe - Portable, matériau en acier inoxydable, cadenas 18 Max
N° D’ARTICLE MI07700065
N° MFRS600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Rouge
  • Nombre maximal de cadenas
    18
  • Montage
    Portable
  • Nombre de fenêtres
    1

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE VERROUILLAGE DE GROUPE PORTATIVE S600
  • La construction en acier inoxydable de qualité 430 maximise la résistance à la corrosion
  • La fenêtre transparente et résistante aux chocs permet de voir les clés sécurisées
  • Trous de verrouillage numérotés 18 pour une identification facile
  • Loquet avec trou de verrouillage à l’avant pour le verrouillage des opérations
  • La conception à bride sur les côtés permet une application facile des verrous
  • Logement pour clé étanche pour déposer les clés dans le gobelet amovible
  • Vidangez les trous au bas pour empêcher les liquides de s’accumuler à l’intérieur
  • La conception empilable facilite le rangement et simplifie le transport de plusieurs boîtes
  • Porte-clés amovibles de rechange disponibles (PKGP43216)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté