Motion
KTX1-26ME-N

L S STARRETT
KTX1-26ME-N

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 8 m ( 26 pi), Largeur de lame de 25.4 mm (1 po), Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie rouge, Matériau de carrosserie en plastique ABS
N° D’ARTICLE MI07712594
N° MFRKTX1-26ME-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
KTX1-26ME-N

Ruban à mesurer – Longueur de lame de 8 m ( 26 pi), Largeur de lame de 25.4 mm (1 po), Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie rouge, Matériau de carrosserie en plastique ABS
N° D’ARTICLE MI07712594
N° MFRKTX1-26ME-N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8 m (26 pi)
  • Largeur de lame
    1 po (25.4 mm)
  • Diplôme
    1/16 po

Détails

  • Revêtement de lame
    Enduit de nylon
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Rouge
  • Matériau du corps
    Plastique ABS
  • Type de verrouillage
    Verrou coulissant
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet d’extrémité autoréglable

Aperçu

Description du fabricant
KTX1-26ME-N EXACT 1 po X 26 pi
  • Caractéristiques 2.1m (7 pi) remarquables
  • Fabriqué avec un revêtement en nylon offrant une résistance à l’abrasion de la lame 2X , protégeant les chiffres et les graduations
  • Produit avec boîtier en plastique ABS et surmoulage pour prolonger la durée de vie du boîtier et améliorer la prise
  • Fabriqué avec un verrou positif pour maintenir le ruban fermement tout en transférant la mesure aux surfaces de travail
  • Comprend une pince de ceinture en acier