Motion
671535
N° D’ARTICLE MI07723183
N° MFR671535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07723183
N° MFR671535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    34.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23 po
  • Poids
    466.3 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Goudron, asphalte, graffitis, adhésifs, revêtements protecteurs et adhésifs
  • Instructions pour la demande
    Voir l’étiquette - Applications multiples
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    Terpène
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    terpène, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR100
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Point d’éclair
    130°F
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1101
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858671547
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Drains et collecteurs de graisse, pièces et équipements graisseux, usines de traitement et d’équarrissage des eaux usées
  • CUP_NON
    690858671547

Aperçu

Description du fabricant
671535 ZEP 80 5 GL
  • Dégraissage intensif efficace et rapide; Émulsifiants biodégradables, respectueux de l’environnement, permettant un rinçage et une dilution faciles du concentré; Haute performance et économique