Motion
643
Lampe de poche BIG Larry de 400 lm avec flash rouge d’urgence - Ampoule à DEL, taille de la pile AA, sortie lumineuse maximale, couleur rouge, blanche et bleue, nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI07739931
N° MFR643
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche BIG Larry de 400 lm avec flash rouge d’urgence - Ampoule à DEL, taille de la pile AA, sortie lumineuse maximale, couleur rouge, blanche et bleue, nombre de piles; 3
N° D’ARTICLE MI07739931
N° MFR643
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    7.4375 po

Détails

  • Couleur du corps
    Rouge, blanc et bleu
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques de conception
    Patriotique
  • Caractéristiques et avantages
    • Le GROS Larry savait illuminer une pièce! Équipée de la nouvelle technologie DEL COB, la BIG Larry de Larry produit 400 lumens de lumière intense. • Les modes d’éclairage secondaires comprennent Faible (160 lumens) et le mode Flash rouge d’urgence. • Cette lumière rouge intense est parfaite pour la signalisation de détresse ou les urgences routières. • Le corps en aluminium anodisé et le boîtier à DEL encastré garantissent que le BIG Larry s’adapte à toutes les situations.• Bouton MARCHE/ARRÊT positionné sur le dessus• Base magnétique puissante
  • Comprend
    Base magnétique puissante, position supérieure, bouton MARCHE/ARRÊT, alimenté par 3 piles AA (incluses)
  • Sortie lumineuse maximale
    400 lm
  • Nombre de piles
    3
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux chocs et à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE PATRIOTIQUE 6493 , GRANDE LARRY
  • Le GROS Larry savait illuminer une pièce! Équipée de la nouvelle technologie DEL COB, la BIG Larry de Larry produit 400 lumens de lumière intense.
  • Les modes d’éclairage secondaires comprennent Faible (160 lumens) et le mode Flash rouge d’urgence.
  • Cette lumière rouge intense est parfaite pour la signalisation de détresse ou les urgences routières.
  • Le corps en aluminium anodisé et le boîtier à DEL encastré assurent que le BIG Larry s’adapte à toutes les situations.
  • Bouton MARCHE/ARRÊT positionné sur le dessus
  • Base magnétique puissante