Motion
GR-8A-PB
Graisse – Graisse, composition lithium, taille de 227 g, contenant pour canette, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07746255
N° MFRGR-8A-PB
Prix10.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – Graisse, composition lithium, taille de 227 g, contenant pour canette, couleur claire
N° D’ARTICLE MI07746255
N° MFRGR-8A-PB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    227 g
  • Poids net
    8 oz
  • Gravité spécifique
    0.80 °C
  • Contenu en COV
    Moins de 25  %
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Type de base
    Lithium
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    -155 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    550 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Odeur
    Pétrole doux/ressemblant à un solvant
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    032167770069

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE AU LITHIUM AÉRO INFUSÉE DE GR-8A-PB LB