Motion
1997208

Rubbermaid
1997208

Chariot utilitaire en mousse structurelle Capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI07756004
N° MFR1997208
Prix744.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
1997208

Chariot utilitaire en mousse structurelle Capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI07756004
N° MFR1997208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix744.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    51.5 x 25.20 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Longueur totale
    51-15/32 po
  • Largeur totale
    25-13/64 po

Détails

  • Type de chariot
    Chariot utilitaire adaptable robuste
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    86876237450
  • Matériel
    Mousse structurelle
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
1997208 HD ADAPTABLE CHARIOT UTILITAIRE MÉD
  • Le chariot adaptable robuste de Rubbermaid Commercial Products offre une polyvalence supérieure pour s’attaquer à toutes les tâches.
  • La poignée variable s’ajuste à quatre positions pour une manipulation confortable et un transport plus facile des charges inconfortables
  • La tablette rabattable élimine le besoin de vider le contenu de la tablette supérieure pour l’espace de travail. Capacité de 20lb .
  • Fentes autour du rebord de la tablette supérieure pour le rangement de petits outils comme des clés, des pinces ou des tournevis.
  • Deux crochets enclenchables offrent des options de rangement supplémentaires pour les rallonges ou autres articles. Crochets supplémentaires vendus séparément. Capacité de 10 lb.
  • Le rangement des petites pièces près de la poignée permet d’organiser la quincaillerie et les outils. Porte-gobelet inclus.
  • La construction en mousse structurelle durable peut contenir jusqu’à 500lbs lb (250 lb par étagère) et ne fuit pas, ne rouille pas, ne s’écaille pas, ne se bosse pas et ne pèle pas.
  • Les roulettes arrière verrouillables maintiennent le chariot stable pendant que le travail est terminé.
  • Rainures dans le support de la tablette supérieure Pièce de contreplaqué de 1/2 po pour fournir une surface plane pour les articles et les tâches plus grands. (Dimensions de contreplaqué recommandées : 27 1/8 po x 15 7/16 po)
  • 2” de hauteur supplémentaire* place la tablette supérieure à la hauteur idéale et facilite le travail au chariot (*comparativement au numéro de pièce RCP FG452088BLA)
  • Les roulettes en TPR absorbent les chocs et offrent une protection de la surface du plancher. Excellent sur le linoléum, les carreaux, le terrazzo, le bois, le béton lisse et le tapis.
  • L’encoche en V de coupe de tuyau empêche le tuyau ou le conduit de rouler lors de la coupe. La fente près de l’encoche en V peut maintenir une pince pour maintenir le matériau fermement en place.
  • Les trous dans les montants peuvent être filetés avec un tuyau ou un conduit pour le rangement de produits roulés ou de fils