Spécifications
Dimensions
- Hauteur11 po
- Longueur33 po
- Largeur11 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le seau à outils résistant aux flammes est fait de toile n° 4 • Le seau utilitaire a une capacité de charge de 100 livres (45 kg), avec un diamètre 12-Inch (30.5 cm) et une hauteur 17-Inch (43.2 cm) • La poignée en cuir durable s’étend le long des côtés du seau pour plus de solidité • Cousu et riveté avec un fond doublement renforcé pour la durabilité • Conforme aux exigences de performance de la norme NFPA-701 • Assemblé aux États-Unis de composants importés
- MatérielToile ignifuge
Aperçu
- Le seau à outils ignifuge est fabriqué en toile n° 4
- Utility bucket is load rated for 100-pounds (45 kg), with a 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) tall
- Poignée durable renforcée de cuir qui s’étend sur les côtés du seau pour plus de solidité
- Cousu et riveté avec un fond à double renfort pour la durabilité
- Conforme aux exigences de performance de la norme NFPA-701
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés