Spécifications
Dimensions
- Hauteur36 po
- Longueur11 po
- Largeur11 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Tool Bucket is made of flame-resistant No. 4 canvas • Extended canvas work bucket top zips closed for overhead lifting • Load rated for 100-pounds (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) tall • Stitched and riveted with a double-reinforced bottom for durability • Drop-forged steel locking carabiner for added safety • Meets the performance requirement of NFPA -701 • Assembled in USA of U.S. and imported components
- MatérielToile ignifuge
Aperçu
- Le seau à outils est fabriqué en toile ignifuge nº 4
- Glissières supérieures en toile prolongée pour le levage au-dessus
- Load rated for 100-pounds (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) tall
- Cousu et riveté avec un fond à double renfort pour la durabilité
- Mousqueton verrouillable en acier forgé pour plus de sécurité
- Conforme aux exigences de performance de la norme NFPA-701
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés