Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur7 1/8 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.473 lb
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique7 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage7.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Poids de l’outil0.435 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.435
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour ferrules métalliques
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221006228
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pince à sertir pour manchons d’extrémité (ferrules).
- Capacité - 0.25 à 2.5 mm2 et 24 à 6 AWG.
- Sertissage dans des matrices demi-ronds marquées pour des connexions sécurisées entre le manchon et le conducteur.
- 9 positions de sertissage.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.