Spécifications
Dimensions
- Longueur totale22.450 po
- Largeur de la dimension de stockage7.6 po.
- Poids de l’outil3.880 lb
- Largeur de l’outil5.750 po
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de pinces à anneau élastique de précision 4 pièces
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Interne ou externeInterne
- Numéro CUP du fabricant843221004880
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces4
- Embouts remplaçablesEmbouts remplaçables
- Angle de la buse0 °
- CUP_NON843221004880
Aperçu
- Quatre des pinces à lèvres de précision les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement pour outils en plastique.
- Comprend 1 de chacun des éléments suivants : Pince circulaire de précision droite interne de 5-1/2 po (48 11 J1), Pince circulaire de précision droite interne de 7-1/4 po (48 11 J2), Pince circulaire de précision droite externe de 5-1/2 po (49 11 A1) et Pince circulaire de précision droite externe de 7-1/4 po (49 11 A2).
- Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
- Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des quatre outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
- Embouts droits insérés pour un travail fiable.
- Les circlips sont maintenus solidement, les grandes faces de contact et la position des embouts rendent difficile le décollage du circlip.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Fonctionnement continu robuste : durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue que les buses tournées.
- Les embouts insérés sont faits de fil d’acier à ressort, dessiné.
- Corps de la pince en acier électrique chromé vanadium; forgé, durci à l’huile.