Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible4 51/64 po à 12 po
- Hauteur1 3/16 po.
- Longueur22 po.
- Profondeur globale1 3/16 po.
- Hauteur ou largeur totale6 1/2 po.
- Longueur totale22 1/2 po.
- Longueur de pièce unique22 po.
- Largeur d’une seule pièce22 po.
- Largeur de la dimension de stockage7.9 po.
- Diamètre de la buse3.50 mm
- Largeur de l’embout9/64 po.
- Poids de l’outil3.93 lb
- Largeur de l’outil6 1/2 po.
- Largeur6 1/2 po.
Détails
- Fini de lameRevêtement en poudre noir
- Matériau du corpsdurci à l’huile, buses : acier à outil spécial
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à anneau élastique externe - Grande
- Couleur de la poignéeNoir
- Style de poignéeRevêtement en poudre noir
- Interne ou externeExterne
- Numéro CUP du fabricant843221004804
- Matérieldurci à l’huile, buses : acier à outil spécial
- Nombre de pièces1
- Embouts remplaçablesEmbouts fixes
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221004804
Aperçu
- Pour l’assemblage de bagues élastiques sur les arbres, allant de 4 51/64 po à 12 po (122-300 mm).
- Comprend un dispositif de verrouillage qui peut être relâché sans terminer le cycle.
- Embouts droits remplaçables en acier trempé.
- Le corps de la pince est fait d’acier laminé haute résistance.
- Les embouts peuvent être facilement remplacés par des vis sans filetage du corps de la pince.
- Buse remplaçable référence 46 19 A5.
- Les embouts sont fabriqués en acier à outil spécial, durci à l’huile.