Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Taille maximale32 mm
- Taille min.10 mm
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces24
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- L'ensemble complet a toutes les tailles de 3/8 à 1-5/16 pouces et de 10 à 32 mm en longueurs profondes et standard
- Les douilles à 6 points appliquent une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, ce qui empêche les arrondis
- Le très grand marquage de taille estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
- Le cliquet à 90 dents à engrenage fin n’a besoin que d’un arc de balancement fonctionnel de 4 degrés
- Comprend des outils que l’on ne trouve pas dans la plupart des ensembles, comme un joint universel et des extensions
- L’étui de transport robuste et résilient avec plateau de pièces intégré permet de tout organiser