Spécifications
Dimensions
- Hauteur15.5 po
- Longueur15.84 po
- Largeur5.58 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Fait de toile résistante aux flammes no 4 • Fond en cuir dur résistant aux flammes • Boucle de tunnel pour glisser sur la courroie • Conforme aux exigences de performance de la norme NFPA-701 • Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés
- MatérielToile ignifuge
- Nombre de compartiments1
Aperçu
- Fait de toile résistante aux flammes no 4
- Fond en cuir dur résistant aux flammes
- Boucle de tunnel pour glisser sur la ceinture
- Conforme aux exigences de performance de la norme NFPA-701
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés