Motion
HDE32E

ENERGIZER
HDE32E

Voyant DEL Energizer Vision Ultra HD Headligh+C3
N° D’ARTICLE MI07999589
N° MFRHDE32E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
HDE32E

Voyant DEL Energizer Vision Ultra HD Headligh+C3
N° D’ARTICLE MI07999589
N° MFRHDE32E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.75 po
  • Longueur
    7.48 po
  • Poids
    0.265 lb
  • Largeur
    1.57 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La tête pivotante dirige le faisceau là où vous voulez une lumière mains libres, tandis que VisionGuard minimise l’impact sur la vue des spectateurs en augmentant lentement l’intensité lumineuse• Fournit 450 lumens puissants (à puissance élevée) — l’éclairage de tête le plus lumineux offert par Energizer• Corps durable et lentilles incassables résistant aux dommages causés par des chutes jusqu’à 1 mètre de haut pour un éclairage sur lequel vous pouvez compter• L’indicateur rouge de pile faible vous avertit lorsque les piles sont faibles en clignoteant, pour que vous puissiez rester prêt• Le phare à DEL Energizer Vision Ultra HD fonctionne avec 3 piles Energizer MAX AAA (incluses)• 7 modes parmi lesquels choisir : élevé, faible, spot, rouge, vert, et stroboscopique d’urgence• Le confort, durable, et la bande ajustable s’étire pour s’ajuster et est amovible pour le lavage
  • Numéro CUP du fabricant
    039800132093

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE FRONTALE HDE32E VISION ULTRA 400 LUMENS
  • La tête pivotante dirige le faisceau là où vous voulez une lumière mains libres, tandis que VisionGuard minimise l’impact sur la vue des spectateurs en augmentant lentement l’intensité de la lumière
  • Fournit 450 lumens puissants (à haute puissance) – l’électrificateur de phare le plus lumineux qui soit
  • Le corps durable et la lentille incassable résistent aux dommages causés par les chutes jusqu’à 1 mètre de haut pour un éclairage sur lequel vous pouvez compter
  • L’indicateur rouge de pile faible vous avertit lorsque les piles sont faibles en clignotant, afin que vous puissiez rester prêt
  • Le phare à DEL Energizer Vision Ultra HD fonctionne avec les piles 3 Energizer MAX AAA (incluses)
  • 7 modes parmi lesquels choisir : élevé, bas, point, rouge, vert et stroboscope d’urgence
  • La bande confortable, durable et réglable s’étire pour s’ajuster et est amovible pour le lavage