Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1200 bpm
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille de l’entrée0.3750 po
- Taille minimale du tuyau0.5000 po
- Hauteur totale8.6600 po
- Longueur totale7.8700 po
- Largeur totale3.3100 po
- Couple1080 pi-lb
Détails
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- MatérielComposite
- Vitesse maximale6500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- Couple inverse1440 pi-lbf
- SérieCP7769/CP7779
- Couple de fonctionnement1080 pi-lbf
Aperçu
- Couple maximal de 1,440 pi-lb (1,950 Nm) en position arrière pour une productivité élevée
- Boîtier en composite et mécanisme à double marteau pour une grande durabilité
- Grâce à son boîtier de moteur en composite, il est à la fois léger et compact, offrant un confort amélioré.
- Réglage électrique à une main et système d'inversion - technologie S2S - limitant ainsi la fatigue du poignet et du bras.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure