Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
Détails
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant15451720599
- MatérielComposite
- CUP_NON015451720599
Aperçu
- Double marteau dans le bain d'huile et carter d'embrayage en acier pour une longue durée de vie
- Moteur en acier extrêmement durable
- Réglage ergonomique de la marche arrière et de la puissance
- Fabricant : Chicago pneumatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure