LINK-BELT MFCCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.5000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service moyen, joint à lèvres en N, joint en Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF