Motion
NKXR 40 Z

SKF
NKXR 40 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08485810
N° MFRNKXR 40 Z
Prix600.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKXR 40 Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08485810
N° MFRNKXR 40 Z
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
Prix600.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKXR 40 Z présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 0.47 lb, adapté aux systèmes exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NKXR 40 Z