Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage51 mm
- Longueur jusqu’à Alésage14 mm
- Extérieur Diamètre86 mm
- Longueur totale22.5 mm
Détails
- Page de produit du fabricant
- Couple maximum transmis440 Nm
Aperçu
- Gamme illimitée d’applications, les raccords de disque rétractable RINGFEDER® conviennent pour fixer tous les types de moyeux sur les arbres et les essieux
- Remplacement des rétracteurs traditionnels, des clavettes et des raccords polygonaux, des arbres cannelés
- La gamme de la série Mini a une conception très compacte avec de faibles valeurs d’inertie
- Convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact
- Bague intérieure fendue, basses forces et pressions sur le moyeu et l’arbre
- Fabrication simplifiée seulement; les diamètres d’arbre et d’alésage avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis
- Le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de tout ajustement
- Montage facile sans marches, rainures, cannelures, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle sur l’arbre
- Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard
- Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis
- Retrait facile après le desserrage des vis verrouillées, le disque rétractable RINGFEDER® se relâchera automatiquement et le moyeu se déplacera librement sur l’arbre
- Faible sensibilité à la contamination lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité