Motion
4C5E-4RFJSX90 XBULK

GATES RUBBER CO
4C5E-4RFJSX90 XBULK

Extrémité de tuyau 7235-2030 - DI de tuyau 0.1875 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704105
N° MFR4C5E-4RFJSX90 XBULK
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4C5E-4RFJSX90 XBULK

Extrémité de tuyau 7235-2030 - DI de tuyau 0.1875 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08704105
N° MFR4C5E-4RFJSX90 XBULK
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
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille/type de fin
    No 4 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Longueur totale
    1.72 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 JIC37° & 7/16-20 SAE45°
  • Taille de filetage 1
    7/16-20
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053848090
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053848090

Aperçu

Description du fabricant
4C5E-4RFJSX90 XACCOUPLEMENTS EN VRAC - SUR SITE
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;