Motion
48-32-4508

MILWAUKEE TOOL
48-32-4508

Ceinture à outils, support et pochette - 6.0000 po de longueur, 0.4600 po de hauteur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08721090
N° MFR48-32-4508
Prix8.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4508

Ceinture à outils, support et pochette - 6.0000 po de longueur, 0.4600 po de hauteur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08721090
N° MFR48-32-4508
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
Prix8.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    0.4600 po
  • Longueur totale
    6.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les guides d’entraînement magnétiques SHOCKWAVE Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie allant jusqu’à 30x . Ils sont dotés d’une shockzone™™ optimisée qui absorbe le couple maximal et les empêche de se casser. Le manchon en acier inoxydable glisse sur la fixation pour une stabilité améliorée, tandis que le baril est doté d’une jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle de la fixation. Le guide d'entraînement est magnétique pour maintenir la fixation, tandis qu'un anneau en C retient la mèche d'entraînement.
  • Caractéristiques et avantages
    • La technologie SHOCKWAVEMC optimisée absorbe le couple de pointe et empêche les ruptures • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle de la fixation • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement • L’anneau en C retient la mèche d’insertion • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs • Pour une utilisation avec des mèches d’insertion de style tournevis de 1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242267408
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    045242267408
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4508 VAGUE À CHOC 3 PO ROUTE MAGNÉTIQUE
  • Le système SHOCKWAVE optimisé absorbe le couple maximal et empêche les bris
  • Le manchon en acier inoxydable s’étend pour une meilleure stabilité de la fixation
  • Jauge de profondeur gravée au laser pour un meilleur contrôle des fixations
  • L’aimant maintient les fixations au guide d’entraînement
  • L’anneau en C retient l’embout d’insertion
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • À utiliser avec les mèches de tournevis de style insertion de 1 po