Motion
48-62-6031

MILWAUKEE TOOL
48-62-6031

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier allié, 10-1/4 po de largeur de coupe, 10.2500 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721667
N° MFR48-62-6031
Prix49.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-6031

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier allié, 10-1/4 po de largeur de coupe, 10.2500 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721667
N° MFR48-62-6031
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
Prix49.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    10-1/4 po
  • Longueur totale
    10.2500 po

Détails

  • Type de ciseau
    Burin à marteau
  • Comprend un protège-main
    Tournevis de tige de terre SDS Plus 5/8 de inX10 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242534746
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    045242534746

Aperçu

Description du fabricant
48-62-6031 SDS+ 5/8 PO X 10 PO MISE À LA TERRE
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Pour les tiges de mise à la terre de 1/2 po et 5/8 po
  • La profondeur de la douille est de 2-9/16 po; le diamètre intérieur est de 0.65 po.
  • Fonctionne avec les marteaux rotatifs SDS-Plus en mode marteau seulement
  • Alternative à l’entraînement manuel par tige de terre
  • La longueur totale est de 10 po.