Motion
PL019X033KE

TSUBAKI (UST)
PL019X033KE

Bague sans clé - Série KE, DI 19 mm, DI 33 mm
N° D’ARTICLE MI08731211
N° MFRPL019X033KE
Prix147.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL019X033KE

Bague sans clé - Série KE, DI 19 mm, DI 33 mm
N° D’ARTICLE MI08731211
N° MFRPL019X033KE
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
Prix147.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 14
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13634 psi
  • Poussée transmise maximale
    2675 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    163 N/mm^2
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    89 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    KE
  • CUP_NON
    097039866653

Aperçu

Description du fabricant
PL019X033KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE