Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur de la tête0.6 po
- Longueur5.3 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium usiné
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Sortie lumineuse complète48 (blanc) lm, 5 (vert) lm
- Caractéristiques et avantages• Développé pour de multiples tâches pour les professionnels et les sportifs • Construction compacte durable, sortie de faisceau optimale et interrupteur arrière pour un fonctionnement à une seule main • DEL blanche C4® , avec une durée de vie de 30,000 heures • Lentille en polycarbonate incassable • Deux piles alcalines « AAA » • Interrupteur arrière à bouton-poussoir — fonctionnement momentané ou constant • Joint torique scellé, résistance aux chocs d’un mètre testée • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau • Comprend un étui en nylon résistant aux déchirures et une pince de poche amovible
- ComprendPince de poche amovible
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant080926661189
- Intensité maximale du faisceau1033 cd
- Sortie lumineuse maximale24 lm
- Durée d’exécution maximale7.5 h
- Nombre de piles2
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l’eau
- Normes respectéesCE
- CUP_NON080926661189
Aperçu
- Développé pour de multiples tâches pour les professionnels et les sportifs
- Construction compacte et durable, sortie de faisceau optimale et interrupteur arrière pour un fonctionnement à une seule main
- DEL blanche C4® , avec une durée de vie de 30,000 heures
- Lentille en polycarbonate incassable
- Deux piles alcalines AAA
- Interrupteur arrière à bouton-poussoir — fonctionnement momentané ou constant
- Joint torique étanche, résistance aux chocs d'un mètre testée
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
- Comprend un étui en nylon résistant aux déchirures et une pince de poche amovible