Motion
25532
Coolant Hose - 1.5000 in Inside Diameter, 22.0000 in Hose Length, 1.7500 in Inside Diameter 2, 30 psi Working Pressure, Up to +257 °F Temperature Range
N° D’ARTICLE MI08826051
N° MFR25532
Prix37.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coolant Hose - 1.5000 in Inside Diameter, 22.0000 in Hose Length, 1.7500 in Inside Diameter 2, 30 psi Working Pressure, Up to +257 °F Temperature Range
N° D’ARTICLE MI08826051
N° MFR25532
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
Prix37.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    1.7500 po
  • Longueur du tuyau
    22.0000 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053066937
  • Température maximale
    257 °F
  • Plage de température
    Jusqu’à +257 °F
  • CUP_NON
    072053066937
  • Vide
    20 po Hg
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 25532 - VULCO FLEX II
  • Poignets ajustables à la longueur requise
  • Couverture maximale du véhicule avec inventaire minimum
  • Remarque : Gates recommande de remplacer les colliers et les tuyaux
  • Mise en garde : Ne pas utiliser pour les applications de transfert de carburant ou d’huile
  • Flexibles maximum avec DI de 25 à 38 mm : 0.21 MPa
  • Flexibles avec DI de 38/45 à 50 mm : 0.18 MPa
  • Flexibles avec DI de 50/57 à 76 mm : 0.14 MPa
  • Le tube et le couvercle résistent à la chaleur, à l’ozone et aux liquides de refroidissement
  • Température nominale jusqu’à +125C (+257F)
  • Homologué pour la performance SAE 20R5 Classe D-2
  • 40 psi maximum.