Motion
42572237
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 346 mm, 0.5900 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827883
N° MFR42572237
Prix30.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 346 mm, 0.5900 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827883
N° MFR42572237
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
Prix30.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.5900 po;15 mm
  • Longueur du tuyau
    346 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    770075602194
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    770075602194

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 12047 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR