Motion
KT222617C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942869
N° MFRKT222617C3
Prix19.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942869
N° MFRKT222617C3
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
Prix19.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT222617C3 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur totale de 17 mm, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses industrielles, aux ensembles rotatifs et aux applications automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT222617C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    21600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT222617C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté