Motion
KT687620C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 76 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942962
N° MFRKT687620C3
Prix87.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 68 mm, diamètre extérieur de 76 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942962
N° MFRKT687620C3
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
Prix87.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    76 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    41800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT687620C3 présente un diamètre d'alésage de 68 mm, un diamètre extérieur de 76 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission de puissance industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT687620C3
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    82200 N

Aperçu

Description du fabricant
KT687620C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté