Motion
DWHT70486 ENSEMBLE DE PINCES À VERROUILLAGE PAR POUSSÉE 8 PO ET 10 PO -

DEWALT
DWHT70486 PUSH-LOCK PLIER SET 8" & 10" -

Pince à verrou-poussoir, paquet de 2 , 8 po et 10 po
N° D’ARTICLE MI09009926
N° MFRDWHT70486 PUSH-LOCK PLIER SET 8" & 10" -
Prix48.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWHT70486 PUSH-LOCK PLIER SET 8" & 10" -

Pince à verrou-poussoir, paquet de 2 , 8 po et 10 po
N° D’ARTICLE MI09009926
N° MFRDWHT70486 PUSH-LOCK PLIER SET 8" & 10" -
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
Prix48.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    8 po, 10 po Pince LeverLock

Détails

  • Application
    Applications générales de pinces
  • Matériel
    Acier traité thermiquement par induction
  • Nombre de pièces
    2
  • Type de pince
    Joint coulissant
  • CUP_NON
    076174704860

Aperçu

Description du fabricant
DWHT70486 ENSEMBLE DE PINCES À VERROUILLAGE PAR POUSSÉE 8 PO ET 10 PO -
  • La conception à tête mince s’adapte aux endroits restreints
  • Technologie de verrouillage par pression avec 17 positions de verrouillage pour un réglage plus rapide de la mâchoire
  • Mâchoire en V pour une prise polyvalente

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté