Motion
FMHT16567
3 po FATMAX(R) Ensemble de briques avec protecteur
N° D’ARTICLE MI09011187
N° MFRFMHT16567
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po FATMAX(R) Ensemble de briques avec protecteur
N° D’ARTICLE MI09011187
N° MFRFMHT16567
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    0 degrés
  • Longueur de lame
    1.33 po
  • Largeur de lame
    3 po
  • Poids
    1.433 lb

Détails

  • Application
    Maçonnerie
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Dureté
    HRC47°-HRC55° HBS
  • Matériau de la tête
    CRV
  • Numéro CUP du fabricant
    076174165678
  • Déformé
    Non
  • Atteignable
    Non
  • Style de buse
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
FMHT16567 FM 3IN ENSEMBLE DE BRIQUES - AVEC PROTECTION
  • Le protège-main ergonomique bimatériaux aide à protéger contre les coups excessifs, réduit le glissement et absorbe les vibrations
  • Construction forgée en une pièce pour plus de résistance
  • Durcissement, trempage et trempage pour une longue durée de vie