Motion
22-968G JOINT TORIQUE 1DR  1-3/4

Gearwrench
22-968G O RING 1DR 1-3/4

Douille d’entraînement de 1 po avec joint torique de retenue, diam. de bague de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI09018385
N° MFR22-968G O RING 1DR 1-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
22-968G O RING 1DR 1-3/4

Douille d’entraînement de 1 po avec joint torique de retenue, diam. de bague de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI09018385
N° MFR22-968G O RING 1DR 1-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Diamètre de la bague
    1.7500 po

Détails

  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
22-968G JOINT TORIQUE 1DR 1-3/4