Motion
83122
STYLO À DEL RECHARGEABLE 6-1/2IN 125LUM NOIR
N° D’ARTICLE MI09020124
N° MFR83122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STYLO À DEL RECHARGEABLE 6-1/2IN 125LUM NOIR
N° D’ARTICLE MI09020124
N° MFR83122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Intégré
  • Longueur
    6-1/2 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Caractéristiques du faisceau
    Élevé seulement
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    125 lumens (élevés)
  • Terminer le temps d’exécution
    5 heures
  • Caractéristiques de conception
    DEL COB
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Sortie lumineuse maximale
    125 lumens
  • Durée d’exécution maximale
    5.00 heures
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP54
  • Type
    Lampe de stylo

Aperçu

Description du fabricant
83122 STYLO RECHARGEABLE