Motion
68786
Lampe de poche industrielle rechargeable Dualie à sécurité intrinsèque, magnétique, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI09025536
N° MFR68786
Prix114.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche industrielle rechargeable Dualie à sécurité intrinsèque, magnétique, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI09025536
N° MFR68786

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    7.5 po
  • Poids
    7.09 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Résine polymère
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    275 lm (haut), 180 lm (méd), 105 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    5.5 h (élevé), 7.25 h (moyen), 13.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Classé Classe I, Division 1 • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre • Interrupteurs à double tête pour une sélection facile du faisceau • Pince magnétique robuste et intégrée sans accroc • Classé IP67 , étanche à la poussière, étanche à 1m pendant 30 minutes • Testé contre les chocs de 2 mètres • Recharge complète en 8 heures
  • Comprend
    Batterie
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926687868
  • Sortie lumineuse maximale
    275 lm
  • Durée d’exécution maximale
    13.5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Homologation UL
    CL I, ZN 0, IIC, Classe III, Exia, T-Code : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926687868
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE 68786 DUALIE
  • Classe I, Division 1
  • Texture pointillée rocheuse pour une prise sûre
  • Interrupteurs à deux têtes pour une sélection facile du faisceau
  • Pince magnétique robuste et intégrée sans accroc
  • Homologué IP67 , étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 1m pendant 30 minutes.
  • Essai de résistance aux chocs de 2 mètres
  • Recharge complète en 8 heures