Motion
7100213425 FIXE EN CLIQUETPARTICULES ER P10 0 AVEC NIVEAU D’ACIDE NUISIBLE G

3M
7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G

Filtre à particules P100 Secure Click 3M™ avec limiteur de niveau de bruit de gaz acide D3096, 100 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09177348
N° MFR7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G
Prix28.16 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G

Filtre à particules P100 Secure Click 3M™ avec limiteur de niveau de bruit de gaz acide D3096, 100 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09177348
N° MFR7100213425 SECURE CLICKPARTICULATE FILT ER P10 0 WITH NUISANCE LEVEL ACID G
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
Prix28.16 $/paquet

Spécifications

Détails

  • Application
    Correction de la moisissure
  • Couleur
    Magenta
  • Code couleur
    Magenta
  • Type de connexion
    Cliquez sur Secure Click.
  • Type de danger
    Moule
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131278158
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Particules
  • Compatibilité de la série
    D3000
  • Spécifications respectées
    P100
  • CUP_NON
    00051131278158

Aperçu

Description du fabricant
7100213425 FILETS DE PARTICULES CLIQUABLES SÉCURISÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.Le style de connexion Secure Click™ permet une connexion rapide et simple des filtres; les filtres Secure Click™ sont à double flux pour permettre une respiration plus facile et un plus grand confort; utiliser avec les masques 3M™ Secure Click™ approuvés par le NIOSH; les milieux d’électret avancés (AEM) offrent un confort léger et facile à respirer; filtre à particules P100 approuvé par le NIOSH pour une protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et exemptes d’huile; soulagement des gaz acides de niveau nuisible; conception Swept-back pour un champ de vision et un confort amélioré; pour usage professionnel uniquement; contenu de l’emballage : 1 caisse contient 50 paires de filtres (100 chacune)