Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids39.93 lb
Détails
- CouleurEffacer
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Zep Spirit II (règle EPA no 1839-83-1270) a démontré son efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) sur les surfaces dures non poreuses. • This product can be used against SARS-CoV-2 when used in accordance with the directions for use against Human Rotavirus, Rhinovirus Type 39, Hepatitis A virus, Poliovirus Type 1, and Canine Parvovirus on hard, non-porous surfaces. • Tue la tuberculose, le parvovirus canin et HIV-1 sur les surfaces prénettoyées, inanimées et non poreuses. • Efficace contre Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, et plus encore • Tue HIV-1 (associé au SIDA), le VHB (virus de l’hépatite B), l’influenza A (pandémie 2009 , H1N1), le norovirus (Norwalk), le parvovirus canin, le virus de la rage et plus encore • Tue Trichophyton mentagrophytes (champignon du pied d’athlète) sur les surfaces dures et non poreuses prénettoyées • Contrôle la croissance de la moisissure sur les surfaces prénettoyées et non poreuses • Enregistrées comme désinfectantes auprès de l’EPA; voir l’étiquette pour les mention sur les mentions sur les temps de l’étiquette pour les étiquettes pour les étiquettes
- FormulaireLiquide
- Éliminer les réclamations2019 Nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), Parvovirus canin, VHB (virus de l’hépatite B), HIV-1, virus de l’hépatite A, grippe A (pandémie 2009 à H1N1), Norovirus (Norwalk), poliovirus de type 1, Pseudomonas aeruginosa, virus de la rage, rhinovirus de type 39, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Trichophyton mentagrophytes (champignon du pied de l’athlète), tuberculose
- Numéro CUP du fabricant690858067944
- ParfumAgrumes
- CUP_NON690858067944
Aperçu
Description du fabricant
NETTOYANT DÉSINFECTANT 67939 SPIRIT II
- Zep Spirit II (règle EPA no 1839-83-1270) a démontré son efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) sur les surfaces dures non poreuses.
- Ce produit peut être utilisé contre le SARS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi contre le rotavirus humain, le rhinovirus de type 39, le virus de l’hépatite A, le poliovirus de type 1 et le parvovirus canin sur des surfaces dures et non poreuses.
- Tue la tuberculose, le parvovirus canin et le HIV-1 sur des surfaces non poreuses, inanimées et prénettoyées.
- Efficace contre Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa et plus encore
- Tue le HIV-1 (associé au SIDA), le VHB (virus de l’hépatite B), la grippe A (pandémie 2009 H1N1), le norovirus (Norwalk), le parvovirus canin, le virus de la rage et plus encore
- Tue les mentagrophytes de Trichophyton (fongiques du pied d’athlète) sur des surfaces dures non poreuses et prénettoyées
- Contrôle la croissance de moisissure sur les surfaces dures et non poreuses prénettoyées
- Enregistré comme désinfectant auprès de l’EPA; voir l’étiquette pour connaître les temps de contact et les allégations supplémentaires de destruction
- Le puissant système de détergent élimine rapidement la graisse et les saletés tenaces pour faciliter l’essuyage
- Qualité hospitalière
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité