Motion
500.24
24 po. Niveau de poutre en I
N° D’ARTICLE MI09185588
N° MFR500.24
Prix34.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 po. Niveau de poutre en I
N° D’ARTICLE MI09185588
N° MFR500.24
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
Prix34.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Précision
    0.0005 po/po
  • Couleur
    Bleu
  • Type de niveau
    Poutre en I
  • Numéro CUP du fabricant
    045242531509
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242531509

Aperçu

Description du fabricant
NIVEAU D’IBÉAM DE 500.24 24 PO
  • Monture légère et durable avec poutre en I
  • Les enveloppes de flacons à contraste élevé améliorent la visibilité des flacons
  • Précision de 0,0005 po/po dans toutes les positions de travail
  • Les fioles mono en acrylique résistant aux chocs offrent une durabilité supérieure
  • Le cadre entièrement métallique à poutre en I offre une durabilité supérieure et protège la précision de longue durée
  • La fenêtre de lecture supérieure offre une vue dégagée au-dessus de la tête
  • Les zones ergonomiques de prise améliorent le confort et la portabilité
  • Les embouts résistants aux chocs protègent le cadre et les flacons
  • Trou de suspension pour faciliter le rangement
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie à vie limitée sur le cadre et les flacons