Motion
81128

NTN
81128

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09331279
N° MFR81128
Prix2,924.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81128

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09331279
N° MFR81128
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
Prix2,924.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.992 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457124
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    183000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457124

Aperçu

Description du fabricant
81128 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES