Motion
K145X153X36

NTN
K145X153X36

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332882
N° MFRK145X153X36
Prix824.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K145X153X36

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332882
N° MFRK145X153X36
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
Prix824.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    145 mm
  • Extérieur Diamètre  
    153 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.739 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K145X153X36 présente un diamètre d’alésage de 145 mm, un diamètre extérieur de 153 mm, une largeur globale de 36 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.739 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359092387
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    73000 lbf
  • CUP_NON
    4547359092387

Aperçu

Description du fabricant
K145X153X36 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES