Motion
K20X24X10S

NTN
K20X24X10S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332889
N° MFRK20X24X10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K20X24X10S

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332889
N° MFRK20X24X10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier soudé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K20X24X10S présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.014 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359092813
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • CUP_NON
    4547359092813

Aperçu

Description du fabricant
K20X24X10S ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues