Motion
6910LLUC3

NTN
6910LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 220 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09337827
N° MFR6910LLUC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6910LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 220 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI09337827
N° MFR6910LLUC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.297 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6910LLUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6910LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec double joint et diamètre extérieur de 220 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6910LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359587654
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359587654

Aperçu

Description du fabricant
6910LLUC3 ROULEMENT À BILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good