Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique2.1300 po
- Excentricité0.060 po
- Bride Diamètre5.8750 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.9375 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.3750 po
- Filetage Taille2-12
- Poids21.62 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFTRE-R
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946133113
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement