Motion
TAMPON 7100094492 3M  CROSS 747D, 2 X 2 X 1/2 PO / 254 X 254 X 254 MM, 50 X POIDS, 50 PAR INTÉRIEUR, 1

3M
7100094492 3M CROSS PAD 747D, 2 X 2 X 1/2 IN, 50 X-WEIGHT, 50 PER INNER, 1

Tampon croisé 3M™ 747D, 2 x 2 x 1/2 po / 254 x 254 x 254 mm, 50 poids X, 50 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501108
N° MFR7100094492 3M CROSS PAD 747D, 2 X 2 X 1/2 IN, 50 X-WEIGHT, 50 PER INNER, 1
Prix8.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100094492 3M CROSS PAD 747D, 2 X 2 X 1/2 IN, 50 X-WEIGHT, 50 PER INNER, 1

Tampon croisé 3M™ 747D, 2 x 2 x 1/2 po / 254 x 254 x 254 mm, 50 poids X, 50 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501108
N° MFR7100094492 3M CROSS PAD 747D, 2 X 2 X 1/2 IN, 50 X-WEIGHT, 50 PER INNER, 1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.024 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    - Ébavurage - Polissage - Meulage - Nettoyage - Finition
  • Couleur
    Orange
  • CUP_NON
    00051125872126

Aperçu

Description du fabricant
7100094492 3M COUSSIN CROSS 747D, 2 X 2 X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon