Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant10078371671003
- CUP_NON10078371671003
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Isolation électrique : appropriée pour une vaste gamme d’applications*
- Accoudoirs haute performance : équilibrer durabilité et flexibilité
- Facile à enclencher/détacher : déplacez facilement les bonnets sur les oreilles et hors des oreilles
- Rangement pratique : Ranger avec des gobelets enclenchés
- Compatibilité avec les casques de sécurité : Conçu pour être utilisé avec une fente pour casque de sécurité standard**
- L’ajustement peut être confirmé : vérifier avec le système de validation à deux oreilles 3M™ E-A-Rfit .
- X1 Les produits sont minces et légers : confortables pour les utilisateurs, en particulier avec d’autres équipements de protection
- *Ces protège-oreilles sont faits de matériaux non conducteurs (parfois appelés « diélectriques ») tandis que les composants métalliques des serre-têtes et les mécanismes de fixation du casque sont recouverts de matériaux non conducteurs. Ce produit s’est avéré isolé électriquement, résistant à une tension allant jusqu’à 1.2 kV, dans un laboratoire externe par rapport à une méthode d’essai modifiée basée sur la EN 397:2012 dans des conditions sèches. L’utilisateur doit déterminer la pertinence globale de ce produit pour l’application prévue en tenant compte de tout danger autre que le bruit pour lequel ce produit est testé et approuvé.\n**Ce produit a été conçu et testé avec un casque de sécurité 3M H700. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les autres modèles de casques de sécurité, composez le 3M. \n***3M recommande fortement de tester l’ajustement des protecteurs auditifs. Les recherches suggèrent que de nombreux utilisateurs recevront moins de réduction du bruit que ce qui est indiqué par le NRR en raison de la variation de l’ajustement des protège-oreilles, de la compétence en matière d’ajustement des protège-oreilles et de la motivation de l’utilisateur. Si un NRR est utilisé, le 3M recommande qu’il soit réduit de 50 % ou conformément aux règlements applicables.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.