Motion
29432RNFY

JTEKT KOYO
29432RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 95 mm
N° D’ARTICLE MI10330917
N° MFR29432RNFY
Prix9,459.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
29432RNFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 95 mm
N° D’ARTICLE MI10330917
N° MFR29432RNFY
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
Prix9,459.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    95 mm
  • Poids
    35.9 kg

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1990 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge statique
    5370 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29432RNFY POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer