Motion
00 20 01 V15

KNIPEX
00 20 01 V15

Jeu de pinces - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI10651246
N° MFR00 20 01 V15
Prix191.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 01 V15

Jeu de pinces - matériau SET, 4 pièces
N° D’ARTICLE MI10651246
N° MFR00 20 01 V15
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
Prix191.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    03 02 180, 26 12 200, 74 02 180, 87 01 250
  • Poids
    2.471 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces de base 4 pièces dans un plateau en mousse
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant multicomposants
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    contient l’un des éléments suivants : (7 1/4") 03 02 180, (8") 26 12 200, (7 1/4") 74 02 180 et (10") 87 01 250.
  • Comprend
    26 12 200, 74 02 180, 87 01 250, 03 02 180
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023331
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • Type
    Jeu de pinces
  • CUP_NON
    843221023331

Aperçu

Description du fabricant
00 20 01 V15 JEU DE PINCES DE BASE (4 PIÈCES)
  • Quatre pinces KNIPEX les plus vendues pour les pinces de base parfaites placées dans un plateau de rangement pour outils en mousse.
  • Comprend 1 pince combinée de 7 1/4 po (03 02 180), 1 pince coupante latérale de type snipe de 8 po (26 12 200), 1 pince coupante diagonale à grand effet de levier de 7 1/4 po (74 02 180) et 1 pince coupante pour pompe à eau Cobra de 10 po (87 01 250).
  • Le plateau en mousse peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des quatre outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
  • Dimensions du plateau en mousse (L x L x H) : 13.9 x 6.5 x 1.3 pouces.
  • Ensemble de pinces mixtes pour répondre à vos besoins en matière de prise et de coupe.
  • L'ensemble 4-Piece pinces contient l'un des éléments suivants : (7 1/4") 03 02 180, (8") 26 12 200, (7 1/4") 74 02 180 et (10") 87 01 250.
  • Tête polie.